Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, kompl, Flush, Kunstst, schw, 30mm, 3 Stell, rast, 2S, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, kompl, Flush, Kunstst, schw, 30mm, 3 Stell, rast, 2S, IP69K
Schlüsselschalter, kompl, Flush, Kunstst, schw, 30mm, 3 Stell, rast, 2S, IP69K
Schlüsselschalter, kompl, Flush, Kunstst, schw, 30mm, 3 Stell, rast, 2S, IP69K
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5FG03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FG03
EAN/GTIN:
     3606481360595
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter Harmony XB5F, Komplettgerät in Kunststoffausführung.3 Schaltstellungen rastend mit 2 Schließer, schwarze Front.Mit hoher Vibrationsfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Einbaumaß 30mm, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C.Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, CCC EAC und JIS, CE Kennzeichen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster, Flache Drucktaster, flache Taster, flach eingebaut, bündig eingebaut, versenkte Taster, versenkte Drucktaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.