Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtbarer Not-Aus/-Halt, 2 LEDs weiß/rot, Komplettgerät, 22,5mm, 24V, 1S 2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtbarer Not-Aus/-Halt, 2 LEDs weiß/rot, Komplettgerät, 22,5mm, 24V, 1S 2Ö
Beleuchtbarer Not-Aus/-Halt, 2 LEDs weiß/rot, Komplettgerät, 22,5mm, 24V, 1S 2Ö
Beleuchtbarer Not-Aus/-Halt, 2 LEDs weiß/rot, Komplettgerät, 22,5mm, 24V, 1S 2Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AS84W3B41
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AS84W3B41
EAN/GTIN:
     3606489745622
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Harmony XB5 Baureihe, Beleuchtberer Not-Aus/Not-Halt-Taster im Gehäuse für 24V. Die Beleuchtung ist 2-farbig, LEDs weiß/rot, Farbwechsel erfolgt bei Betätigung. Ausführung Komplettgerät, Einbaumaß 22,5mm. Mit 1 Schließer und 2 Öffner. In Kunststoffausführung. Art der Entriegelung Drehentriegelung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.