| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB4BT845 Herst.-Nr.: XB4BT845 EAN/GTIN: 3389110891904 |
| |
|
| | |
| Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Zugentriegelung. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö. Komplettgerät, -Not-Halt/Not-Aus-, rot DM 40 mm. Überlistungssicher, mit Schraubanschluss. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Einfaches Befestigen Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung). Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Durchmesser der Kappe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, schneider electric drucktaster 1s 1ö, pilztaster rot, pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |