Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett XB4, tastend, rot, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett XB4, tastend, rot, Ø 22 mm
manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett XB4, tastend, rot, Ø 22 mm
manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett XB4, tastend, rot, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BA941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BA941
EAN/GTIN:
     3389110102154
Suchbegriffe:
Drucktaster
schneider electric drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66
manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett Harmony XB4. Blende Chrom-beschichtes Metall. Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,058 kg. Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach GL, UL gelistet, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, BV, RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, UL 508, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.