Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vandalismussicheres Aufputz-Steuergehäuse - XAP-S - Schloss mit Spezialschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vandalismussicheres Aufputz-Steuergehäuse - XAP-S - Schloss mit Spezialschlüssel
vandalismussicheres Aufputz-Steuergehäuse - XAP-S - Schloss mit Spezialschlüssel
vandalismussicheres Aufputz-Steuergehäuse - XAP-S - Schloss mit Spezialschlüssel
Artikel-Nr.:
     C7775-XAPS11111NZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAPS11111NZ
EAN/GTIN:
     3389110969962
Suchbegriffe:
Pilztaster
Schlüsselschalter
Steuergehäuse
schlüsselschalter aufputz ip54
Metallgehäuse für Harmony XB4 Die Aufbaugehäuse XAM und XAP M eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl die robusten Zink -Spritzgussgehäuse als auch die ergonomisch geformten Winkelgehäuse zur Verfügung. Einbauplatten aus Aluminium runden das Angebot ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, telemecanique pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.