Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung
Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung
Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     C7775-XAPA2100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAPA2100
EAN/GTIN:
     3389110313161
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
0 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
85 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienungs-Gehäuse, Gehäuse für Fernbedienung, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.