| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XALKW01 Herst.-Nr.: XALKW01 EAN/GTIN: 3606489745592 |
| |
|
| | |
| Harmony XALK Baureihe, Leergehäuse mit 1 Stelle. Grundfarbe des Leergehäuses ist gelb. Kompatibel mit beleuchtbarem Not-Aus und beleuchtbarem Schild der Harmony XB5 Baureihe. In Kunststoffausführung. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen. Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP66 | Breite: | 68 mm | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 53 mm | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leergehäuse ip 66, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen |
| | |
| |