| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XALK188E Herst.-Nr.: XALK188E EAN/GTIN: 3389110113792 |
| |
|
| | |
| Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Durchmesser der Kappe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schlüsseltaster, Steuergehäuse, Wippenschalter, Wippschalter, schlüsseltaster ip65, smd schalter, telemecanique schlüsseltaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |