Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion, 2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion, 2Ö
Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion, 2Ö
Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion, 2Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XALK178F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK178F
EAN/GTIN:
     3389110113648
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL K. Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion. Hilfsschalter 2Ö. Kunststoffausführung. Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Pilzdrucktaster, DM 40 mm, rot, überlistungssicher. Drehentriegelung, Deckel gelb RAL 1012, Unterteil hellgrau RAL 7035. Hilfsschalterblöcke bodenbefestigt. Material Polycarbonat, schlagzäh und verwindungssteif. Befehls- und Meldegeräte Harmony XB5 (Kunststoff, DM 22 mm). 1 Pilzdrucktaster. Solide Kunststoffausführung. Leergehäuse mit Bohrungen oder fertig bestückte Komplettgehäuse.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.