Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XALD134
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD134
EAN/GTIN:
     3389110113952
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Kunststoffgehäuse
Pilztaster
Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL D. Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, Knebel, kurz. Hilfsschalter 1S. Kunststoffausführung, Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Wahlschalter, 2 Stellungen, rastend, Symbol O-I. Deckel dunkelgrau RAL 7016, Unterteil hellgrau RAL 7035. Hilfsschalterblöcke bodenbefestigt. Material Polycarbonat, schlagzäh und verwindungssteif. Befehls- und Meldegeräte Harmony XB5 (Kunststoff, DM 22 mm). Solide Kunststoffausführung. Leergehäuse mit Bohrungen oder fertig bestückte Komplettgehäuse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, aufputzschalter ip65, aufputzschalter, aufputzschalter drehschalter, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.