Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, schwarz, 16mm, -40-+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, schwarz, 16mm, -40-+70 °C
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, schwarz, 16mm, -40-+70 °C
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, schwarz, 16mm, -40-+70 °C
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB9222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB9222
EAN/GTIN:
     3389110644722
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,811*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,231*
€ 3,84489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,121*
€ 3,71399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,091*
€ 3,67829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,811*
€ 3,34509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.