Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB219
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB219
EAN/GTIN:
     3389110636154
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
hängetaster telemecanique
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
74,5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: hängetaster, drucktaster ip65, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.