Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster-Gehäuse
Drucktaster-Gehäuse
Drucktaster-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA882H50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA882H50
EAN/GTIN:
     3389118116726
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Hängetaster XAC A für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC A für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: schneider leergehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.