Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA271
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA271
EAN/GTIN:
     3389110645095
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
hängetaster telemecanique
Hängetaster XAC A für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC A für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
314 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: hängetaster, drucktaster 2 schließer, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.