Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 5 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 5 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 5 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 5 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA05
EAN/GTIN:
     3389110835670
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Hängetaster XAC A für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC A für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, drucktaster 22mm ip65, fernbedienungs gehäuse, leergehäuse ip65, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.