Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA02
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA02
EAN/GTIN:
     3389110645040
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Leergehäuse
XAC A Leergehäuse. 2 vertikale Bohrungen. Befehlsstellen 2. Lieferumfang Gehäuse, Innenplatine, Kabelknickschutzhülle. Kabelzugentlastung, Spannband für Knickschutzhülle, Ringöse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.