| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VZ1 Herst.-Nr.: VZ1 EAN/GTIN: 3389110551860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1-poliges Zusatzmodul TeSys Vario Lasttrennschalter 32A. Schalter Typ V1. Bis zu 3 Module könne an einen Schalter erweitert werden. Es ist Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 25 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |