Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 2Eingänge Sink, STO, Stecker, Lexium 32i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 2Eingänge Sink, STO, Stecker, Lexium 32i
Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 2Eingänge Sink, STO, Stecker, Lexium 32i
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M9208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M9208
EAN/GTIN:
     3606480610943
Suchbegriffe:
Profinet Anschlussmodul
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anschlussmodul für den integrierter Servoantrieb der Reihe Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dieses Anschlussmodul stellt 2 digitale Eingänge an M8-Steckverbindern zur Verfügung. Die Eingänge sind in negativer Logik (Sink) ausgeführt. Anschlüsse für die Sicherheitsfunktion STO sind vorhanden. Dieses Anschlussmodul setzt die Steuereinheit für EtherCat oder Ethernet (PROFINET) an der BMI-Antriebseinheit voraus. Der Busanschluss erfolgt über 2x M12-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
115 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Tiefe:
82 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
170 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Synchronmotor, Servosystem, Servomotor mit integrierter Steuerung, Servomotor mit integrierter Regelung, Servomotor, Servo, Motion, modularer Servo, modularer Antrieb, LXM32i, Logikeingänge, integrierter Servorverstärker, integrierter Servoregler, integrierter Servoantrieb, integrierter Servo, Integrierter Antrieb, integrated drive systems, Ethernet, EtherCAT, digitale Eingänge, DI, dezentraler Servoantrieb, dezentraler Servo, dezentraler Antrieb, BMI, Anschlussmodul, Anschlußmodul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.