Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 4DE Source


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 4DE Source
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 4DE Source
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 4DE Source
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M9107
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M9107
EAN/GTIN:
     3606480610844
Suchbegriffe:
Profinet Anschlussmodul
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT,4DE Source, 4 logische Eingänge mit M8-Steckverbindern. Kommunikationsschnittstelle und Anschlussmodule für EtherCAT-Bus und Profinet. Busverbinder 2 xM12-Steckverbinder, STO Funktion ?.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: profinet anschlussmodul schneider electric, rundsteckverbinder sonstige, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.