Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexium P5, Delta 3 Roboter, Reichweite 1600 mm, Normal, Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexium P5, Delta 3 Roboter, Reichweite 1600 mm, Normal, Kompakt
Lexium P5, Delta 3 Roboter, Reichweite 1600 mm, Normal, Kompakt
Artikel-Nr.:
     C7775-VRKP6S0FNC00E00
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP6S0FNC00E00
EAN/GTIN:
     3606485447667
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Lexium P - Roboter PacDrive Delta 3. Delta-Roboter für Pick & Place-Lösungen. Lexium P6 Roboter mit SH3 Motoren und keine Rotationsachse installiert. Reichweite bis 1600 mm mit verlängerte arme und Traglast bis zu 15 kg. Normal, Kompakt Gehäuse.
Weitere Informationen:
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Reichweite:
1600 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Hub:
657 mm
Anzahl der Gelenke:
3
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Anzahl der Freiheitsgrade:
3
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Reichweite 1600 mm, Normal, Lexium P, Kompakt, 4 Achsen Roboter, 3 Achsen Roboter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40.115,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.115,89*
€ 47.737,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.