Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Flaches Gehäuse abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Flaches Gehäuse abwaschbar
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Flaches Gehäuse abwaschbar
Artikel-Nr.:
     C7775-VRKP4S0FWF00000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP4S0FWF00000
EAN/GTIN:
     3606485399096
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Lexium P - Roboter PacDrive Delta 3. Delta-Roboter für Pick & Place-Lösungen. Lexium P4 Roboter mit SH3 Motoren und keine Rotationsachse installiert. Reichweite bis 1200 mm und Traglast bis zu 15 kg. Flaches Gehäuse und abwaschbar.
Weitere Informationen:
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Reichweite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Hub:
425 mm
Anzahl der Gelenke:
3
Anzahl der Freiheitsgrade:
3
Weitere Suchbegriffe: Lexium P, 3 Achsen Roboter, 4 Achsen Roboter, Reichweite 1200 mm, Flaches Gehäuse abwaschbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 396,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.