Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse abwaschbar
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse abwaschbar
Artikel-Nr.:
     C7775-VRKP4S0FWD00000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP4S0FWD00000
EAN/GTIN:
     3606485307152
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Lexium P - Roboter PacDrive Delta 3. Delta-Roboter für Pick & Place-Lösungen. Lexium P4 Roboter mit SH3 Motoren und keine Rotationsachse installiert. Reichweite bis 1200 mm und Traglast bis zu 15 kg. Standardgehäuse und abwaschbar.
Weitere Informationen:
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Reichweite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Hub:
425 mm
Anzahl der Gelenke:
3
Anzahl der Freiheitsgrade:
3
Weitere Suchbegriffe: Lexium P, 3 Achsen Roboter, 4 Achsen Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse abwaschbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 412,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.