Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-VRKP4L0FNO00000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP4L0FNO00000
EAN/GTIN:
     3606485307114
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Lexium P - Roboter PacDrive Delta 3. Delta-Roboter für Pick & Place-Lösungen. Lexium P4 Roboter mit ILM Motoren und keine Rotationsachse installiert. Reichweite bis 1200 mm und Traglast bis zu 15 kg. Standardgehäuse, nicht abwaschbar.
Weitere Informationen:
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Reichweite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Hub:
425 mm
Anzahl der Gelenke:
3
Anzahl der Freiheitsgrade:
3
Weitere Suchbegriffe: Lexium P, 3 Achsen Roboter, 4 Achsen Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47.926,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.926,92*
€ 57.033,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.903,08*
€ 57.004,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47.855,40*
€ 56.947,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47.839,50*
€ 56.929,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.