Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
CANopen-Verteiler, mit 4x SUB-D9-Anschlüssen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TSXCANTDM4
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TSXCANTDM4
EAN/GTIN:
3595862022194
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Dieses Produkt ist Teil der CANopen-Reihe, einem Angebot an Verbindungskomponenten. Es unterstützt bis zu 4 CAN-Geräte, die an den CANopen-Bus angeschlossen werden können. Diese Box verfügt über eine Schraubklemmleiste für den Anschluss der Trunk-Kabel und 4 SUB-D9-Stecker. Die Anschlussbox ermöglicht den einfachen Anschluss von CANopen-Geräten. CAN-Signale von ein- und ausgehenden Kabeln und den vier SUB-D 9 werden im Inneren der Box miteinander verbunden. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Diese Box ist ein kompaktes System, das sich besonders in ausgedehnten Architekturen bewährt, da es bis zu 16 verteilte Racks in Echtzeit ohne Repeater bedienen kann. Dieser Abzweigkasten dient zum Anschluss von CANopen-Bussen für die Baureihen Modicon M340 und Premium. Diese Abzweigdose kann auf eine Platte geschraubt oder auf eine DIN-Schiene geschnappt werden. Modicon Premium Produkte bilden ein Multitasking-System auf hohem Niveau. Modicon Premium Produkte sind speziell für komplexe und spezielle Maschinen, Fertigungsprozesse und Infrastrukturen konzipiert.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Steuerung – Modicon Premium
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Subwoofer
,
d-sub steckverbinder
,
Steuerung
,
SPS
,
Modicon
,
Kommunikation
,
E/A-Bus
,
CANopen
,
CAN
,
Bus-Kommunikation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus
Schneider Electric
BMXP342000
€ 535,00*
Ähnlich
Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus, Ethernet TCP/IP
Schneider Electric
BMXP342020
€ 901,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.