Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
CANopen SUB-D9-Buchse, IP20, gerade, mit Abschlusswiderstand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TSXCANKCDF180T
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TSXCANKCDF180T
EAN/GTIN:
3595863860290
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Buchsenleiste
CAN Bus Abschlusswiderstand
CANopen Steckverbinder
Dieses Produkt ist Teil der CANopen-Reihe, einem Angebot an Verbindungskomponenten. Diese CANopen-Busbuchse ist ein 9-poliger SUB-D-Stecker, ein Zubehör für Frequenzumrichter. Es handelt sich um einen geraden Stecker. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Es ist kompatibel mit den Altivar Process ATV900 Kommunikationsbussen und -netzwerken. Er eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Materialtransport, Hebezeuge, Holzmaschinen, Prozessmaschinen, Textilmaschinen und Verpackung. Diese Reihe ist offen für alle Kommunikationsnetze, Anwendungen und Benutzer und bietet ausgeklügelte Lösungen für alle spezifischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
9
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Steuerung – Modicon Premium
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
Steuerung
,
SPS
,
Modicon
,
Kommunikation
,
E/A-Bus
,
CANopen
,
CAN
,
Bus-Kommunikation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus
Schneider Electric
BMXP342000
€ 540,16*
Ähnlich
Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus, Ethernet TCP/IP
Schneider Electric
BMXP342020
€ 900,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.