Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Frontdisplaymodul FDM 121 (96x96mm), ULP Displaymodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TRV00121
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TRV00121
EAN/GTIN:
3606480025389
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Compact NSX Zubehör. Für Micrologic 5.2E und 5.3E-Auslöser. Frontdisplaymodul FDM 121 (96 x 96 mm), ULP Displaymodul.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Leistungsschalter und Lasttrennschalter
>
Lasttrennschalter
>
ComPact NS > 630 NA
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter
,
Zubehör
,
Signalzubehör
,
Montagezubehör
,
Modul
,
IP54
,
Frontdisplay
,
Elektrisches Zubehör
,
Displayzubehör
,
Displaymodul
,
Display
,
Compact
,
Bildschirm
,
Anzeigemodul
,
Anzeigebildschirm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 250 A, 3 poles 3d
Schneider Electric
C25F3TM250
€ 586,52*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit Micrologic 2.2 3P3D 90-250A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C25N32D250
€ 641,62*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM250D 3P3D 175-250A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C25N3TM250
€ 610,85*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36kA/415V AC
Schneider Electric
C40F32D400
€ 883,83*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400N mit Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C40N32D400
€ 916,06*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F mit Micrologic 2.3 3P3D 250-630A,36kA/415V AC
Schneider Electric
C63F32D630
€ 1.204,74*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630H mit Micrologic 2.3 3P3D 225-630A,70kA/415V AC
Schneider Electric
C63H32D630
€ 1.385,18*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630N mit Micrologic 2.3 3P3D 225-630A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C63N32D630
€ 1.259,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.