Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
TeSys island Profibus Buskoppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TPRBCPFB
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TPRBCPFB
EAN/GTIN:
3606489832735
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Produktserie:TeSys island. Motostarter, Lastmanagfement, Lastschutz System. Profibus Buskoppler. mit 24V DC Einspeisung für Steuerspannung. Intelligente Kopfstation der TeSys island Station.
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Tiefe:
114 mm
Höhe:
118 mm
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Systemkomponente:
ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
DeviceNet Buskoppler
,
Profibus Buskoppler
,
Profinet Buskoppler
,
buskoppler profibus
,
profibus buskoppler
,
Anschaltbaugruppe
,
BUS
,
Bus-Schnittstelle
,
Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
,
Dezentrale Erweiterung
,
Dezentrale Peripherie
,
Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul
,
Erweiterungsbaugruppenträger
,
Erweiterungsmodul
,
Feldbus
,
Firmenspezifischer Bus
,
Interface
,
Interface-Schnittstelle
,
Lichtwellenleiter-Schnittstelle
,
LWL-Schnittstelle
,
Master Slave
,
PtP
,
RS232-Schnittstelle
,
RS422-Schnittstelle
,
RS485-Schnittstelle
,
Schnittstelle
,
Serielle Schnittstelle
,
Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations-Modul
,
SPS-Kommunikationsmodul
,
V.24-Schnittstelle
,
V24-Schnittstelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 273,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Direktstarter 25 A 11 kW, TeSys island Standard Lastabgang
Schneider Electric
TPRST025
€ 105,71*
Zubehör
Direktstarter 38 A 18,5 kW, TeSys island Analyse Lastabgang
Schneider Electric
TPRPM038
€ 93,49*
Zubehör
Direktstarter 38 A 18,5 kW, TeSys island Standard Lastabgang
Schneider Electric
TPRST038
€ 147,74*
Zubehör
Direktstarter 65 A 30 kW, TeSys island Standard Lastabgang
Schneider Electric
TPRST065
€ 242,56*
Zubehör
Direktstarter 80 A 37 kW, TeSys island Analyse Lastabgang
Schneider Electric
TPRPM080
€ 176,82*
Zubehör
Direktstarter 80 A 37 kW, TeSys island Standard Lastabgang
Schneider Electric
TPRST080
€ 278,46*
Zubehör
Direktstarter 9 A 4 kW, TeSys island Analyse Lastabgang
Schneider Electric
TPRPM009
€ 65,01*
Zubehör
Direktstarter 9 A 4 kW, TeSys island Standard Lastabgang
Schneider Electric
TPRST009
€ 83,42*
Zubehör
Ein- Ausgangskarte analog, TeSys island Karte 2 Eingänge, 1 Ausgänge
Schneider Electric
TPRAN2X1
€ 180,29*
Zubehör
Ein- Ausgangskarte digital, TeSys island Karte 4 Eingänge, 2 Ausgänge
Schneider Electric
TPRDG4X2
€ 75,79*
Zubehör
Schnittstellenmodul SIL, TeSys island Einspeisung Sicherheit
Schneider Electric
TPRSM001
€ 124,44*
Zubehör
Schnittstellenmodul Spannung, TeSys island Spannungsmessung
Schneider Electric
TPRVM001
€ 171,87*
Zubehör
SIL Direktstarter 25 A 11 kW, TeSys island Sicherer Lastabgang
Schneider Electric
TPRSS025
€ 120,52*
Zubehör
SIL Direktstarter 38 A 18,5 kW, TeSys island Sicherer Lastabgang
Schneider Electric
TPRSS038
€ 160,19*
Zubehör
SIL Direktstarter 65 A 30 kW, TeSys island Sicherer Lastabgang
Schneider Electric
TPRSS065
€ 260,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.