Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler, TeSys island EtherNet IP / Modbus TCP Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7775-TPRBCEIP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPRBCEIP
EAN/GTIN:
     3606489832704
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Buskoppler mit Ethernet IP / Modbus TCP. Anschluss Push-in, Steuerspannung 24V DC, Status LED. Gerätebreite 50 mm, für Hutschienenmontage. Buskoppler und Kopfstation der Lastmanagementlösung TeSys island. Intelligente Kopfstation zur Verwaltung der Lastabgänge mit SD Kartenslot, Status LED, Konfigurationsschnittstelle. Verwaltung digitaler Zwillinge (TeSys Avatar). TeSys island - Industrie 4.0 optimiertes Lastmanagmentsystem mit IIOT Protokollen.
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Tiefe:
114 mm
Höhe:
118 mm
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Systemkomponente:
ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskoppler, Profibus Buskoppler, Profinet Buskoppler, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Motorstarter, Motormanagementsystem, ModBus, Kopfstation, Ethernet, Dezentral
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TPRST025
€ 105,71*
Zubehör
Schneider Electric
TPRPM038
€ 93,49*
Zubehör
Schneider Electric
TPRST038
€ 147,74*
Zubehör
Schneider Electric
TPRST065
€ 242,56*
Zubehör
Schneider Electric
TPRPM080
€ 176,82*
Zubehör
Schneider Electric
TPRST080
€ 278,46*
Zubehör
Schneider Electric
TPRPM009
€ 65,01*
Zubehör
Schneider Electric
TPRST009
€ 83,42*
Zubehör
Schneider Electric
TPRAN2X1
€ 180,29*
Zubehör
Schneider Electric
TPRDG4X2
€ 75,79*
Zubehör
Schneider Electric
TPRSM001
€ 124,44*
Zubehör
Schneider Electric
TPRVM001
€ 171,87*
Zubehör
Schneider Electric
TPRSS025
€ 120,52*
Zubehör
Schneider Electric
TPRSS038
€ 160,19*
Zubehör
Schneider Electric
TPRSS065
€ 260,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.