|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-TMARTB3 Herst.-Nr.: TMARTB3 EAN/GTIN: 3606480696312 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Produkt ist Teil der Easy Modicon M200 Baureihe, einem Angebot an logischen Steuerungen für einfache Maschinen und 2-Achsen-Bewegungssteuerung mit bis zu 196 E/A. Der Anschlussstecker ist ein Ersatzteil für die Easy Modicon M200 Logiksteuerung. Es handelt sich um eine 3-PIN-Klemmleiste für den Stromanschluss. Es handelt sich um eine abnehmbare Schraubklemmenleiste mit 3 Klemmen für den Anschluss an die 24 V DC oder die 100 V bis 240 V AC Stromversorgung (je nach Modell). Das Gewicht beträgt 0.004kg. Der Stromversorgungsstecker wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz am Controller eingesteckt. Der Ersatzstecker wurde speziell entwickelt und ist nur für die Modicon M200 Logiksteuerung geeignet. Die Verpackungseinheit ist 10 Stück. Er wird in einem speziellen Steckplatz der Steuerung installiert. Die Easy Modicon M200-Steuerungen sind Einstiegsprodukte, die perfekt geeignet sind, um die spezifischen Anforderungen aufstrebender Märkte zu einem erschwinglichen Preis ohne Kompromisse zu erfüllen. Sie bieten Lösungen mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre kleinen Automatisierungssysteme, die Flexibilität und einfache Bewegungen erfordern. Weitere Informationen:  |  | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Ersatzteil: | nein | Zubehör: | ja | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maschinensteuerung, Relais, easy Angebot, Modicon, easy modicon, easy plc, easy M200, M200 Steuerung, Easy M200 sps, sps Relais, sps Logik, Anschlussstecker, Stecker, Stecker Spannungsversorgung, 3 Pin, Ersatzteil |
|  |  |
| |