|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-TMARCOVER Herst.-Nr.: TMARCOVER EAN/GTIN: 3606480696336 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Produkt ist Teil der Easy Modicon M200 Baureihe, einem Angebot an logischen Steuerungen für einfache Maschinen und 2-Achsen-Bewegungssteuerung mit bis zu 196 E/A. Die Abdeckung für das optionale Steckmodul ist ein Ersatzteil der Logiksteuerung Easy Modicon M200. Dieses Schutzzubehör kann beim Nichtgebrauch des optionalen Steckmoduls verwendet werden. Es bietet einen IP 20 Schutz für den Steckplatz des optionalen Steckmoduls. Das Gewicht beträgt 0,005kg. Die Abdeckung muss entfernt werden, um ein optionales Steckmodul in der SPS zu platzieren. Sie sollte aufbewahrt werden, um sie nach dem Entfernen des Steckmoduls wieder zu verwenden. Diese Schutzabdeckung des optionalen Steckmoduls ist ein abnehmbarer Teil der Modicon M200-Steuerung. Sie wird in einem speziellen Steckplatz oben auf der Steuerung installiert. Die Easy Modicon M200-Steuerungen sind Einstiegsprodukte, die perfekt geeignet sind, um die spezifischen Anforderungen aufstrebender Märkte zu einem erschwinglichen Preis ohne Kompromisse zu erfüllen. Sie bieten Lösungen mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre kleinen Automatisierungssysteme, die Flexibilität und einfache Bewegungen erfordern. Weitere Informationen:  |  | Art des mechanischen Zubehörs: | Abdeckung | Ersatzteil: | nein | Zubehör: | ja | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung, sps, Automatisierungsplattform, Logiksteuerung, Maschinensteuerung, Relais, easy Angebot, Modicon, easy modicon, easy plc, easy M200, M200 Steuerung, Easy M200 sps, sps Relais, sps Logik, Abdeckung Steckmodul, Ersatzteil |
|  |  |
| |