Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung TM7 - 24V - 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung TM7 - 24V - 15W
Stromversorgung TM7 - 24V - 15W
Artikel-Nr.:
     C7775-TM7SPS1A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM7SPS1A
EAN/GTIN:
     3595864093239
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. Stromverteilungsblock. 24 V DC/15 W-Strom-versorgung für E/A-Erweiterungsblöcke auf dem Erweiterungsbus TM7. Anschluss Anschlüsse 2 x M8-Stecker,1 Stiftstecker und 1 BuchseTM7-Bus 2 x M12 Stecker,1 Stiftstecker und 1 Buchse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Tiefe:
75 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.3 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM7, Modicon, IP67, IO-System, Ios, IO, Feld, EAs, EA, E/A-System, CANopen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.