Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Erweiterungsmodul
>
Artikel
Spannungsversorgung, Modicon TM5, 24 VDC für Buskoppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM5SPS3
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM5SPS3
EAN/GTIN:
3595864093024
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5 Kommunikationsmodul CANopen. Busträger. Stromversorung für das CANopen-Interface und E/A-Erweiterungsmodule, 24 V DC, Modulfarbe grau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
12.5 mm
Art der Ausgangsspannung:
DC
Tiefe:
75 mm
Eingangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Ausgangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Höhe:
99 mm
Leistungsabgabe:
1.91 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM5
Weitere Suchbegriffe:
CANopen Buskoppler
,
Modicon M340 Erweiterungsmodul
,
canopen buskoppler
,
TM5
,
Modicon
,
M258
,
LMC058
,
IP20
,
IO-System
,
IOs
,
IO
,
EAs
,
EA
,
E/A-System
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busträger, Modicon TM5, für Buskoppler
Schneider Electric
TM5ACBN1
€ 28,77*
Zubehör
Klemmleistenabdeckung, Modicon TM5
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.