Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung, Modicon TM5, 24 VDC für E/A und Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung, Modicon TM5, 24 VDC für E/A und Bus
Spannungsversorgung, Modicon TM5, 24 VDC für E/A und Bus
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SPS2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SPS2
EAN/GTIN:
     3595864074924
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Elektronische Einspeisemodule. Spannungsversorgung, für E/A-Module, 24 V DC und des TM5-Busses (Busversorgung 7 W).
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
12.5 mm
Art der Ausgangsspannung:
DC
Tiefe:
75 mm
Eingangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Ausgangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Höhe:
99 mm
Leistungsabgabe:
1.91 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.