Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteilermodul, Modicon TM5, 12 Kanäle 0 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potenzialverteilermodul, Modicon TM5, 12 Kanäle 0 VDC
Potenzialverteilermodul, Modicon TM5, 12 Kanäle 0 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SPDG12F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SPDG12F
EAN/GTIN:
     3595864074955
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Dieses modulare E/A -System IP 20 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das modulare E/A -System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs - und Wartungsaufwand aus. Es bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
12.5 mm
Art der Ausgangsspannung:
DC
Tiefe:
75 mm
Eingangsspannung DC:
12 V | 24.0 V
Max. Eingangsstrom DC:
6.3 A
Ausgangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Max. Ausgangsstrom DC:
6.3 A
Höhe:
99 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.