Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Erweiterungsmodul
>
Artikel
Zählermodul, Modicon TM5, 2 Kanäle, 100kHz, Inkrementalgeber, 24 VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM5SE2IC01024
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM5SE2IC01024
EAN/GTIN:
3595864074856
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M340 Zählermodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Das Zählermodul bietet 2 Eingänge, 16/32bit Zählerauflösung mit sinkender (positiver) diskreter Logik. Es handelt sich um ein Zählermodul mit einer diskreten Eingangsspannung von 24 V DC, einer maximalen Verlustleistung von 1,51 W. Sowie einer Eingangs-/Ausgangsstromaufnahme von 63 mA bei 24 V DC, einem Hilfseingang von 2 x 24 V DC und einer Encoderstromversorgung von 24 V DC. Dieses Produkt ist Teil einer flexiblen und skalierbaren E/A-Konfiguration für Automatisierungslösungen. Die maximale Zykluszeit beträgt 2ms und die Auflösung der Zählereingänge beträgt 16bit/32bit. Das Produkt entspricht der Schutzart IP20. Es wiegt 0,025kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 und CSA C22.2 No 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Tiefe:
75 mm
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Anzahl der Funktionen:
2
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
ja
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
ja
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM5
Weitere Suchbegriffe:
drehgeber inkremental
,
TM5
,
Modicon
,
M258
,
LMC058
,
IP20
,
IO-System
,
IOs
,
IO
,
EAs
,
EA
,
E/A-System
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmleistenabdeckung, Modicon TM5
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.