Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, PLe / Kat4 / SIL3, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, PLe / Kat4 / SIL3, 24 VDC
Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, PLe / Kat4 / SIL3, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SDI2DFS
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDI2DFS
EAN/GTIN:
     3595864128122
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Safety PLC. IP20 Sicherheitsgerichtete Eingangsmodule. Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, 2 Eingänge, 24V DC.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 V | 28.8 V
Leistungsaufnahme:
1 W
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art der Eingangsspannung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerung, Sicherheits-SPS, Sichere E/A's, Sichere Eingänge, Sichere Ausgänge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.