Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik
Digitales Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SDI12DK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDI12DK
EAN/GTIN:
     3595864154718
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Dieser Bausatz bietet 12 Eingänge mit Senken-Eingangslogik. Es handelt sich um einen Bausatz mit einer Eingangsspannung von 24V DC und einer maximalen Verlustleistung von 1,93W. Es wird mit 1 Draht für den elektrischen Anschluss geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Die Gehäusefarbe ist weiß. Es wiegt 0,065 kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 Nr. 213, UL 508, IEC 61131-2 und CSA C22.2 Nr. 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Der Bausatz enthält die Busanschlussplatte TM5ACBM11, den Klemmenblock TM5ACTB12 und das E/A-Modul TM5SDI12D. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Tiefe:
75 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.