Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 12 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SDI12D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDI12D
EAN/GTIN:
     3595864074450
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Digitale Ein/Ausgangsmodule TM5. Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, 24 V DC. Kanäle 12 Sink-Eingängepositive Logik.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.5 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 V | 28.8 V
Leistungsaufnahme:
1.93 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Tiefe:
75 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.75 mA
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.