Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 13 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 13 Bit
Analoges Eingangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 13 Bit
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SAI4LK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SAI4LK
EAN/GTIN:
     3595864154732
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modulares E/A -System in Schutzart IP20. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Leistungsaufnahme:
1.11 W
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Tiefe:
75 mm
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Strom:
nein
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.