Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 24 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 24 Bit
Analoges Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 24 Bit
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SAI4AFS
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SAI4AFS
EAN/GTIN:
     3606480941122
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerung
Sicherheits-SPS
Sichere E/A's
Sichere Eingänge
IP20 Sicherheitsgerichtete digitale gemischte E/A-Module. Analoges Sicherheits-Eingangsmodul, 2x 2E 4-20mA 24Bit, IP20, rot.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Tiefe:
105 mm
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Strom:
ja
Höhe:
30 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sichere Ausgänge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 620,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,53*
€ 738,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,02*
€ 699,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,92*
€ 655,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.