Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Erweiterungsmodul
>
Artikel
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 13 Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM5SAI2L
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM5SAI2L
EAN/GTIN:
3595864074719
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Analoge Eingangsmodule TM5. Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge. Auflösung 12 Bit + Vorzeichen, Eingangsbereich - 10 bis + 10 V DC0-20 mA/4-20 mA.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0.81 W
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Tiefe:
75 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Strom:
ja
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM5
Weitere Suchbegriffe:
TM5
,
Modicon
,
M258
,
LMC058
,
IP20
,
IO-System
,
IOs
,
IO
,
EAs
,
EA
,
E/A-System
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmenleiste, Modicon TM5, 6-polig, 24 VDC
Schneider Electric
TM5ACTB06
€ 4,96*
Zubehör
Klemmleistenabdeckung, Modicon TM5
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.