Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter E/A-Erweiterungsblock, Modicon TM5, 24 DE / 12 DA, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakter E/A-Erweiterungsblock, Modicon TM5, 24 DE / 12 DA, Relais
Kompakter E/A-Erweiterungsblock, Modicon TM5, 24 DE / 12 DA, Relais
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5C24D12R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5C24D12R
EAN/GTIN:
     3595864074382
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
erweiterungsmodul für sicherheitsre...
Modulares E/A -System in Schutzart IP20. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Tiefe:
75 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der digitalen Ausgänge:
24
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.