Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Klemmenleiste, Modicon TM5, 12-polig, 240 VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM5ACTB32
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM5ACTB32
EAN/GTIN:
3595864075044
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Klemmenleisten. 12 Kontakte, schwarz, für digitales E/A-Modul, 240 V a-Versorgung.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM5
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemme
,
TM5
,
Modicon
,
M258
,
LMC058
,
IP20
,
IO-System
,
IOs
,
IO
,
EAs
,
EA
,
E/A-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, 100 bis 240 VAC, 1/2-Leitertechnik
Schneider Electric
TM5SDI4A
€ 56,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.