Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul, Modicon TM4, Profibus-DP Erweiterung für SPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul, Modicon TM4, Profibus-DP Erweiterung für SPS
Kommunikationsmodul, Modicon TM4, Profibus-DP Erweiterung für SPS
Artikel-Nr.:
     C7775-TM4PDPS1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM4PDPS1
EAN/GTIN:
     3606480649066
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Slave Modul
Profibus-DP Slave Modul für Modicon M241/M251 SPS-Steuerungen. Zur Erweiterung von Modicon M241/M251 mit einem Profibus DP Slave. Eine Schnittstelle mit SUBD9-Port. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel. Zertifizierungen nach CE, cULus, C-Tick.
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Tiefe:
90 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Weitere Suchbegriffe: profibus slave modul, Steuerung, SPS-Steuerung, SPS Steuerung, SPS, PLC, Modicon M251, Modicon M241, Modicon, Maschinensteuerung, M251, M241, Automation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C24R
€ 276,71*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C24U
€ 293,11*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C24T
€ 277,33*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE24R
€ 307,73*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE24U
€ 328,56*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE24T
€ 310,19*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CEC24R
€ 359,98*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CEC24U
€ 373,26*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CEC24T
€ 360,57*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C40R
€ 355,16*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C40U
€ 355,16*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241C40T
€ 353,07*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE40R
€ 384,64*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE40U
€ 387,16*
Ähnlich
Schneider Electric
TM241CE40T
€ 383,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.