Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS 232 Kabel für ser. Schnittstelle, zur Datenübertragung, 3m, 8 Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS 232 Kabel für ser. Schnittstelle, zur Datenübertragung, 3m, 8 Drähte
RS 232 Kabel für ser. Schnittstelle, zur Datenübertragung, 3m, 8 Drähte
RS 232 Kabel für ser. Schnittstelle, zur Datenübertragung, 3m, 8 Drähte
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSXCN3M4F3S4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSXCN3M4F3S4
EAN/GTIN:
     3595864011431
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Zubehör Verbindungskabel für Switche für ConneXiumTM Ethernet -Modellreihe
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SPS-Verbindungskabel, schneider electric sps-verbindungskabel, d-sub / rj-45 adapter, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.