Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConneXium Tofino Firewall TX/TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ConneXium Tofino Firewall TX/TX
ConneXium Tofino Firewall TX/TX
ConneXium Tofino Firewall TX/TX
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSEFEA23F3F22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSEFEA23F3F22
EAN/GTIN:
     3606480758003
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Web-Gateways Fernwartungsmodule Ethernet-Komponenten. Ethernet-Firewalls. Connexium Tofino Firewall TX/TX Modbus TCP/IP + Eth.IP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
nein
UMTS:
nein
LTE:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
Frequenzband:
sonstige
Leerchassis:
nein
Montageart:
Hutschiene
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
ja
VPN:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,16*
€ 1.655,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,74*
€ 1.651,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,02*
€ 1.620,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,79*
€ 1.588,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,94*
€ 1.550,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.