Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Log. Modul Kompakt Zelio Logic, Einsteigerpaket, 20 E/A, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, Einsteigerpaket, 20 E/A, 24 V DC
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, Einsteigerpaket, 20 E/A, 24 V DC
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, Einsteigerpaket, 20 E/A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-SR2PACK2BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2PACK2BD
EAN/GTIN:
     3389110549737
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Zelio Logic Komplettangebot
leistungsrelais 24v
Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Einsteigerpakete ? mit Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Modul Kompakt, Einsteigerpaket, 20 E/A, 24 V DC, Inhalt des Einsteigerpaketes 1 SPS-Steuerrelais in Kompaktausführung mit Display SR2 B201BD, 1 Anschlusskabel,Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM.
Weitere Informationen:
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Simulationsmodul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja
Software vorinstalliert:
nein
Weitere Suchbegriffe: zelio logic komplettangebot, Logikmodul, Steuerung, SPS, Gebäude, Gebäudeautomation, Automation, Zelio, Zelio Logic
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.