Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114
Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114
Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114
Artikel-Nr.:
     C7775-RXZL420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXZL420
EAN/GTIN:
     3389119404310
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Miniaturrelais
Relaissockel
Steckschild
Zelio Relay. Beschriftungsschild zum Anstecken an die Relaissockel RXZE2 der Miniaturrelais RXM, ausser RXZE2M114 und RXZE2S114S.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric relaissockel, miniaturrelais, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungsschild, Beschriftungssystem, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11049*
€ 0,13148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10139*
€ 0,12065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.