Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 220VDC, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 220VDC, LED
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 220VDC, LED
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000048232
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4GB2MD
EAN/GTIN:
     3389118374164
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Harmony Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 3 A, Kontaktbeschichtung vergoldet, Anwendung Niederpegelkontakte. Spulen-Steuerspannung 220 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Breite:
21 mm
Nennstrom:
3 A
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V | 220.0 V
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Höhe:
27 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Antrieb, Polung:
ungepolt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais, vergoldet, Steckbare Industrierelais, Relay, Relaismodule, Relais, monostabiles Relais, Koppelrelais, Goldrelais, Goldkontakte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,91*
€ 9,95*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 10,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,09*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 11,13*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
RXZE2M114M
€ 4,18*
Ähnlich
Schneider Electric
RXZE2S108M
€ 3,88*
Ähnlich
Schneider Electric
RXZE2S114M
€ 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.