Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckb. Interface-Relais RXG, 1 W, 10 A, 24 VDC, Klarsichtgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckb. Interface-Relais RXG, 1 W, 10 A, 24 VDC, Klarsichtgehäuse
Steckb. Interface-Relais RXG, 1 W, 10 A, 24 VDC, Klarsichtgehäuse
Steckb. Interface-Relais RXG, 1 W, 10 A, 24 VDC, Klarsichtgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-RXG15BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG15BD
EAN/GTIN:
     3606480688959
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RXG als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 10 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige nein, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke nein. Durchsichtiges Gehäuse mit Blick auf den Kontakt ohne Anzeigen und Prüffunktionen. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
13 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric steckrelais 24 v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relais, Industrie-Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.